GEHIR 15.9-20-3 Bare de prelucrare internă cu găuri pentru lichid de răcire

Cod articol: 2801780
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801780
EAN / GTIN 7291075146493
Număr producător 2801780
L-Număr L23920 2806

Descriere

Descriere:

Bare de prelucrare internă cu găuri pentru lichid de răcire

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.315″
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.126″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.095″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.64″
  • Lungimea capului (LH): 1.57″
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.787″
  • Lungime totală (OAL): 6″

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături