THDL 4040-17T45 Suport pentru plăcuțe late pentru caneluri (20 mm).

Cod articol: 2801681
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2801681
    EAN / GTIN 7291075083651
    Număr producător 2801681
    L-Număr L23920 1401

    Descriere

    Descriere:

    Suport pentru plăcuțe late pentru caneluri (20 mm).

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 45 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 32.5 mm
    • Lungime totală (OAL): 170 mm
    • Înălțimea cozii (H): 40 mm
    • Lățimea cozii (B): 40 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături