TIGERV 1700-200-CW IC808 Plăcuțe de tăiere sinterizate pentru canelare exterioară, cu o singură față pentru operații de prelucrare în adâncime

Cod articol: 6404465
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404465
EAN / GTIN 7291075084863
Număr producător 6404465
L-Număr L24100 60

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate pentru canelare exterioară, cu o singură față pentru operații de prelucrare în adâncime

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 17 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.5 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.6 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.2 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături