SXCIR 31.7-24 Suporți de scule interne pentru plăcuţe cu profil special adaptat SXCIR 31.7-24 Suporți de scule interne pentru plăcuţe cu profil special adaptat

Cod articol: 2801466
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie V-LOCK
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2801466
EAN / GTIN 7291075205688
Număr producător 2801466
L-Număr L23920 884

Descriere

Descriere:

Suporți de scule interne pentru plăcuţe cu profil special adaptat SXCIR 31.7-24 Suporți de scule interne pentru plăcuţe cu profil special adaptat

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.157″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.81″
  • Lungimea capului (LH): 1.4″
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 1.57″
  • Lungime totală (OAL): 8″

Produse potrivite

Din aceeași serie "V-LOCK" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături