SXCIR 25-13 Unealtă de canelare internă pentru plăcuţe de tăiere a profilurilor

Cod articol: 2801406
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie V-LOCK
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801406
EAN / GTIN 7291075197495
Număr producător 2801406
L-Număr L23920 1203

Descriere

Descriere:

Unealtă de canelare internă pentru plăcuţe de tăiere a profilurilor

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 17 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 30.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 170 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "V-LOCK" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături