GEHIMR 10SC-13 Bare de alezat pentru prelucrare internă cu tijă din carbură și alimentare internă cu lichid de răcire pentru lățimi ale plăcuțelor de tăiere > 1,9 mm.

Cod articol: 2801279
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801279
EAN / GTIN 7291075182187
Număr producător 2801279
L-Număr L23920 2697

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru prelucrare internă cu tijă din carbură și alimentare internă cu lichid de răcire pentru lățimi ale plăcuțelor de tăiere > 1,9 mm.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.9 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 7.6 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 12.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături