GEHIMR 15.9-14 Bare de alezat pentru prelucrare internă cu găuri de răcire pentru lățimi ale plăcuțelor mai mici de 1,9 mm

Cod articol: 2801194
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2801194
    EAN / GTIN 7291075161960
    Număr producător 2801194
    L-Număr L23920 1600

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat pentru prelucrare internă cu găuri de răcire pentru lățimi ale plăcuțelor mai mici de 1,9 mm

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.098″
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.075″
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.031″
    • Lățimea funcţională (WF): 0.43″
    • Lungimea capului (LH): 1″
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.551″
    • Lungime totală (OAL): 5″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături