PHSL 12-2.4 Suporți de scule pentru prelucrarea exterioară pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 2800729
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800729
EAN / GTIN 7291075062625
Număr producător 2800729
L-Număr L23920 2367

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrarea exterioară pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 11.1 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături