CGIN 26A-3 Suporți de lamă pentru caneluri interioare și încastrare pentru bare de alezat GHIC -50

Cod articol: 2800585
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800585
EAN / GTIN 7291075039818
Număr producător 2800585
L-Număr L23920 2240

Descriere

Descriere:

Suporți de lamă pentru caneluri interioare și încastrare pentru bare de alezat GHIC -50

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 54 mm
  • Înălțimea cozii (H): 26 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături