GIMIY 304 IC808 Plăcuțe sinterizate pe o singură față pentru canelare internă și strunjire de adâncituri

Cod articol: 6404460
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404460
EAN / GTIN 7291075084115
Număr producător 6404460
L-Număr L24100 52

Descriere

Descriere:

Plăcuțe sinterizate pe o singură față pentru canelare internă și strunjire de adâncituri

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: Y
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.7 mm