GHIUL 20-20-5 Bare de alezat pentru despicarea și strunjirea liberă.

Cod articol: 2800375
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2800375
    EAN / GTIN 7291075030150
    Număr producător 2800375
    L-Număr L23920 437

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat pentru debitarea și strunjirea liberă.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.8 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 13 mm
    • Lungimea capului (LH): 51 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm
    • Lungime totală (OAL): 200 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături