GIPI 3.00-1.5UL IC8250 Plăcuţe de tăiere de precizie cu două fețe pentru caneluri interne

Cod articol: 6405240
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405240
EAN / GTIN 7291075028270
Număr producător 6405240
L-Număr L23940 1162

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie cu două fețe pentru caneluri interne

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: FG
  • Raza la colţ (RE): 1.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.7 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 30 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături