{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acţionare | SW5 | |
Filet | M6 | |
Lungime L | 14 mm | |
Moment de strângere | 5 Nm | |
Tip produs | Şurub |
Cod articol | 279816 6 | |
EAN / GTIN | 4062406571580 | |
Număr producător | 279816 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
470 livrabil imediat
5,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
8,90 €
6,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
9,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Acţionare | SW5 | T15 | SW2,5 | T15 | TX15 |
Moment de strângere | 5 Nm | 3 Nm | 2 Nm | 3 Nm | 5 Nm |
Filet | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Lungime L | 14 mm | 17,3 mm | 17 mm | 14 mm | 21 mm |
Tip produs | Şurub | Şurub | Şurub | Şurub | Şurub |