Şurub pentru portplăcuţă, Tip: 6

Cod articol: 259025 6
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acţionare T15
Filet M6
Lungime L 17,3 mm
Moment de strângere 3 Nm
Tip produs Şurub

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 259025 6
EAN / GTIN 4062406246495
Număr producător 259025 6

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Şurub pentru portplăcuţă, Tip: 6

Şurub pentru portplăcuţă, Tip: 6

La cerere
În stoc
211 livrabil imediat
8,90 €
La cerere
În stoc
470 livrabil imediat
5,90 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
16,45 €
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
8,90 €
6,10 €
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
9,30 €
Acţionare T15 SW2,5 SW5 T15 TX15
Moment de strângere 3 Nm 2 Nm 5 Nm 3 Nm 5 Nm
Filet M6 M6 M6 M6 M6
Lungime L 17,3 mm 17 mm 14 mm 14 mm 21 mm
Tip produs Şurub Şurub Şurub Şurub Şurub

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături