{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acţionare | TX15 | |
Filet | M6 | |
Lungime L | 21 mm | |
Moment de strângere | 5 Nm | |
Tip produs | Şurub |
Cod articol | 259021 6 | |
EAN / GTIN | 4062406809089 | |
Număr producător | 259021 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Şurub pentru gheara de strângere, Tip: 6
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
9,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
470 livrabil imediat
5,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
8,90 €
6,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Acţionare | TX15 | T15 | SW2,5 | SW5 | T15 |
Moment de strângere | 5 Nm | 3 Nm | 2 Nm | 5 Nm | 3 Nm |
Filet | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Lungime L | 21 mm | 17,3 mm | 17 mm | 14 mm | 14 mm |
Tip produs | Şurub | Şurub | Şurub | Şurub | Şurub |