{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 50 mm | |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 75 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Lăţime de canelare w | 3; 4 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 14 mm | |
Lăţimea cozii b | 25×25 mm | |
Şurub | 279816 4 | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 278045 50/75 | |
EAN / GTIN | 4062406602086 | |
Număr producător | 278045 50/75 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suport de canelare mono pentru canelare frontală, pe dreapta, ⌀ gamei de canelare D1 / D2: 50/75mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
138,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
290,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
250,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
127,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
131,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 14 mm | 30 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Şurub | 279816 4 | 279816 3 | 279816 4 | ||
Lăţime de canelare w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip produs | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe |