{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 25 mm | |
Lăţime de canelare w | 3 mm; 4 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 21 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
Lungime cap L1 | 39 mm | |
Lungimea totală L | 129 mm | |
Şurub | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 278015 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381394 | |
Număr producător | 278015 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuţit de strung pentru canelare, pe dreapta, Mărime coadă: 25mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
111,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
170,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
170,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
177,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
177,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
223,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
223,44 €
154,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
245,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
236,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
236,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
272,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 129 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 106 mm | 112 mm | 121 mm | 108 mm | 119,5 mm | 130 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | da | da | da | da | da | da |
Lungime cap L1 | 39 mm | 34 mm | 40 mm | 48 mm | 36,5 mm | 34,5 mm | 40,5 mm | 49 mm | 36,5 mm | 48 mm | 36,5 mm |
Şurub | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
Lăţime de canelare w | 3 mm; 4 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Adâncime de retezare tmax | 21 mm | 15 mm | 20 mm | 28 mm | 21 mm | 15 mm | 20 mm | 30 mm | 21 mm | 28 mm | 21 mm |