{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 4 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 28 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 26,5 mm | |
Lungime cap L1 | 48 mm | |
Lăţimea cozii b | 25 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Şurub | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273757 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197538376 | |
Număr producător | 273757 25/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cuţit de strung pentru canelare, pe dreapta, Lăţimea cozii / lăţimea cozii w: 25/4mm
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
177,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
170,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
155,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | da | da | da |
Lungimea totală L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Lăţime de canelare w | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Adâncime de retezare tmax | 28 mm | 20 mm | 30 mm |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |