{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 16 mm | |
Lăţime de canelare w | 3 mm; 4 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 21 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 16 mm | |
Lungime cap L1 | 39 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
Şurub | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 278015 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381370 | |
Număr producător | 278015 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cuţit de strung pentru canelare 16 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
99,00 €
86,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
84,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
89,00 €
77,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | nu | nu | nu |
Lungimea totală L | 109 | 125 | 100 |
Răcire interioară | nu | nu | da |
Lungime cap L1 | 39 | 21,4 | 30 |
Tip de utilizare | pe dreapta | dreapta | pe dreapta |
Lăţimea funcţională L4 | 16 | 20,2 | 16 |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |