{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Vario plus Eco | |
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 65 mm | |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 85 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Răcire interioară | da | |
Lăţime de canelare w | 2 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 16 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | Cod 273656 – 273749 | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 274515 65/85 | |
EAN / GTIN | 4067263950554 | |
Număr producător | 274515 65/85 |