Suport plăcuţe de tăiere Vario plus eco drept 2 mm

Cod articol: 274510 2
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Vario plus Eco
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere tmax 21 mm
Mărimea plăcuţei 2 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă Cod 273656 – 273749
Şurub de strângere 279815 9
Lungimea totală Ltot 56,3 mm
Lungime activă L1 21 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274510 2
EAN / GTIN 4067263962243
Număr producător 274510 2

Descriere

Adaptat pentru:

Vario plus eco Suport de prindere cod 274500; 274503; 274530.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

Pentru lățimile de canelare de 2 mm şi de 3 mm adâncimea de canelare tmax = 21 mm este limitată la un ⌀ al piesei de prelucrat de până la 150mm. Pentru un ⌀ al piesei de prelucrat de > 150 mm se aplică tmax = 17 mm. La o lăţime de canelare de 4 mm adâncimea de canelare tmax = 28 mm este limitată la un ⌀ al piesei de prelucrat de până la 150 mm. Pentru un ⌀ al piesei de prelucrat de > 150 mm se aplică tmax = 24 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Vario plus Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături