{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Vario plus Eco | |
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 45 mm | |
Lungimea totală L | 90,8 mm | |
X | 47 mm | |
X1 | 9 mm | |
Y1 | 2 mm | |
Y | 28 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | 273656 – 273749 | |
Şurub de strângere | 279815 9 | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 274541 3 | |
EAN / GTIN | 4067263112457 | |
Număr producător | 274541 3 |