Bară pentru strunjire de canelare, pe stânga, Tip: 16/2

Cod articol: 274171 16/2
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Cheie pentru sistem: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Lăţime de canelare w 1,5 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Cheie pentru sistem da
tmax prelucrare interioară 3 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 14 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 25 mm
Lungimea totală L 78 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274171 16/2
EAN / GTIN 4062406785505
Număr producător 274171 16/2

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275000275015.

Aplicaţie:

Pentru strunjire de canelare începând de la diametrul Dmin = 14 mm.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.