Bară pentru strunjire de canelare 16/3

Cod articol: 274171 16/3
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Cheie pentru sistem: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Lăţime de canelare w 2,2; 3 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Cheie pentru sistem da
tmax prelucrare interioară 3 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 14 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 25 mm
Lungimea totală L 78 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274171 16/3
EAN / GTIN 4062406577674
Număr producător 274171 16/3

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275000275015.

Aplicaţie:

Pentru strunjire de canelare începând de la diametrul Dmin = 14 mm.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.