Suport de plăcuţe Medium-Plus pentru canelare frontală 244/350 mm

Cod articol: 274030 244/350
Reducere
255,44 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
  • Cheie pentru sistem: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 244 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 350 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Cheie pentru sistem da
Lăţime de canelare w 3 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 30 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274030 244/350
EAN / GTIN 4062406093839
Număr producător 274030 244/350

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275021275048. D2 = 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.

Aplicaţie:

În combinație cu suport de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături