{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | HB9035 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare; Degroşare-finisare | |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 275021 3 | |
EAN / GTIN | 4062406378318 | |
Număr producător | 275021 3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |