Plăcuţă pentru canelare cu rază completă 3 mm

Cod articol: 275048 3

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,69 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,91 € / buc.
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime de canelare w 3 mm
    Condiţie de tăiere continuă
    Categorie HB9035
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei Carbura
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm/rot
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Codificare finisare / degroşare Finisare; Degroşare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 275048 3
    EAN / GTIN 4062406378806
    Număr producător 275048 3

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    380
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    360
    Alu > 10% Si
    N
    280
    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Suport de plăcuțe Cod 274030274134.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături