Plăcuţă pentru canelare stânga 2,65 mm

Cod articol: 273908 2,65

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,50 € / buc.
La cerere
În stoc
372 livrabil imediat
  • Canale conform standardului: DIN 471; DIN 472

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB9635
Canale conform standardului DIN 471; DIN 472
Lățime canal m (H13) 2,65 mm
Lăţimea lamei w 2,65 mm
tmax 2,5 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Pentru inele de siguranţă DIN 471 / 472 cu grosimea 2,5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe stânga
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere continuă
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 110 mm/min - 170 mm/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 90 mm/min - 140 mm/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273908 2,65
EAN / GTIN 4045197768575

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
170
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Lățimea canalului m (H13) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături