Plăcuţă pentru canelare stânga 2,0 mm

Cod articol: 273908 2,0

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,50 € / buc.
La cerere
În stoc
350 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canalului m (H13) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Canale conform standardului: DIN 471; DIN 472

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Categorie HB9635
    Canale conform standardului DIN 471; DIN 472
    Lățime canal m (H13) 2 mm
    Lăţimea lamei w 2 mm
    tmax 2,5 mm
    Rază la colţ R 0,2 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 3
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Dispunerea plăcuţelor amovibile pe stânga
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală P
    Aplicaţie secundară M
    Condiţie de tăiere continuă
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 110 mm/min - 170 mm/min
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 90 mm/min - 140 mm/min
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273908 2,0
    EAN / GTIN 4045197768544
    Număr producător 273908 2,0

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    110
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    170
    continu
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături