Suport strung de canelare eco 16/3 mm

Cod articol: 273861 16/3
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / lăţimea cozii w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Lăţime de canelare w 3 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Adâncime de retezare tmax 21 mm
Lăţimea funcţională L4 16 mm
Lungime cap L1 37 mm
Lăţimea cozii b 16 mm
Lungimea totală L 84 mm
Şurub 279815 5 (TX25; 6 Nm)
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273861 16/3
EAN / GTIN 4045197582027
Număr producător 273861 16/3

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

Notă:

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lăţimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lăţimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi. După caz, folosiţi plăcuţa de profilat canale cu un singur tăiş Cod 273656273670.
Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinaţie cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006319136.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Suport strung de canelare eco  16/3 mm

Suport strung de canelare eco 16/3 mm

La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
194,04 €
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
194,04 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
272,44 €
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
225,40 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
236,18 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
215,60 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
215,60 €
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
245,98 €
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
289,10 €
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
264,60 €
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
201,88 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
223,44 €
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
201,88 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
194,04 €
Este posibilă canelarea axială nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu
Răcire interioară da da da da da da da da da da da da da da
Lăţimea cozii b 16 mm 16 mm 25 mm 16 mm 25 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 20 mm 16 mm 25 mm 20 mm 16 mm
Lăţime de canelare w 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 2 mm
Tip de utilizare pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga
Serie Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco
Tip produs Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit

Produse potrivite

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături