{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime de retezare tmax | 21 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 21,5 mm | |
Lungime cap L1 | 36,5 mm | |
Lăţimea cozii b | 20 mm | |
Lungimea totală L | 95,5 mm | |
Şurub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273861 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197582034 | |
Număr producător | 273861 20/3 |