Suport strung de canelare eco, pe stânga, Lăţimea cozii / lăţimea cozii w: 25/3mm

Cod articol: 273836 25/3
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / lăţimea cozii w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Lăţime de canelare w 3 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
⌀ maxim 60 mm
Adâncime de retezare tmax 30 mm
Lăţimea funcţională L4 26,5 mm
Lungime cap L1 49 mm
Lăţimea cozii b 25 mm
Lungimea totală L 121 mm
Şurub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273836 25/3
EAN / GTIN 4045197517357
Număr producător 273836 25/3

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.
10×w

Notă:

⌀ max = ⌀ piesei limitat în funcţie de model.
Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lăţimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lăţimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi.
După caz, folosiţi plăcuţa de profilat canale cu un singur tăiş Cod 273656273670.
Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinaţie cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006319136.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Suport strung de canelare eco, pe stânga, Lăţimea cozii / lăţimea cozii w: 25/3mm

Suport strung de canelare eco, pe stânga, Lăţimea cozii / lăţimea cozii w: 25/3mm

La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
245,98 €
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
170,52 €
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
170,52 €
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
177,38 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
177,38 €
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
223,44 €
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
223,44 €
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
236,18 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
236,18 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
272,44 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
111,50 €
Lungimea totală L 121 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 106 mm 112 mm 108 mm 119,5 mm 130 mm 129 mm
Răcire interioară da nu nu nu nu da da da da da nu
Şurub 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279816 4 (SW5; 5 Nm)
Tip de utilizare pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga
Lăţimea funcţională L4 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 25 mm
Adâncime de retezare tmax 30 mm 15 mm 20 mm 21 mm 28 mm 15 mm 20 mm 21 mm 28 mm 21 mm 21 mm
Tip produs Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit

Produse potrivite

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături