Cap de strunjire tip eco QT 20/12 mm

Cod articol: 250011 20/12
Reducere
352,26 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Eco
    Mărime coadă 20 mm
    Mărimea plăcuţei 12 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport DCLNR/L 2025X12
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
    Lăţimea funcţională L4 32 mm
    Lungime cap L1 32 mm
    Lungimea totală L 91 mm
    Portplăcuţă 259031 11
    şurub pentru portplăcuţă 259025 1
    Bridă 259038 7
    Unghi de reglare κ 95 grad
    Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250011 20/12
    EAN / GTIN 4045197648358
    Număr producător 250011 20/12

    Descriere

    Execuţie:

    Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi o siguranţă sporită a procesului.
    Combinaţi avantajele GARANT Eco cu cele ale înlocuirii plăcuţelor amovibile fără a folosi cheie în L.
    Se deblochează apăsând butonul − se schimbă plăcuţa − se apasă brida.
    Timpul de inactivitate se reduce într-un mod simplu şi comod.

    Notă:

    Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT Eco-System Cod 319001319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm şi Cod 317900.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături