Suport strung de canelare eco 20/5 mm

Cod articol: 273830 20/5
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / lăţimea cozii w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Eco
    Lăţime de canelare w 5 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Răcire interioară da
    Adâncime de retezare tmax 25 mm
    Lăţimea funcţională L4 21,5 mm
    Lungime cap L1 40,5 mm
    Lăţimea cozii b 20 mm
    Lungimea totală L 99,5 mm
    Şurub 279815 7 (TX30; 8 Nm)
    Este posibilă canelarea axială nu
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273830 20/5
    EAN / GTIN 4045197576224
    Număr producător 273830 20/5

    Descriere

    Execuţie:

    Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

    Notă:

    Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinaţie cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006319136.
    De la o lăţime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la tmax (5×lăţimea de canelare). Aceasta poate duce la apariţia striaţiilor. Nu apar striaţii până la t = 24,5 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături