{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Lăţime de canelare w | 2 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime de retezare tmax | 10 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 26,5 mm | |
Lungime cap L1 | 33,5 mm | |
Lăţimea cozii b | 25 mm | |
Lungimea totală L | 105 mm | |
Şurub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273830 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197515940 | |
Număr producător | 273830 25/2 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |