{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime de retezare tmax | 15 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 16 mm | |
Lungime cap L1 | 31,5 mm | |
Lăţimea cozii b | 16 mm | |
Lungimea totală L | 78,5 mm | |
Şurub | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273830 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197515957 | |
Număr producător | 273830 16/3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suport strung de canelare eco, pe dreapta, Lăţimea cozii / lăţimea cozii w: 16/3mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
194,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
148,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
148,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
152,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
194,04 €
99,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
194,04 €
99,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
194,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
225,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
155,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
101,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | nu | da | da | da | nu | nu | nu | nu | da | nu |
Răcire interioară | da | nu | nu | nu | da | da | da | da | nu | nu |
Lungime cap L1 | 31,5 mm | 31 mm | 37 mm | 37 mm | 37,5 mm | 45,5 mm | 37 mm | 37 mm | 48 mm | 39 mm |
Lăţime de canelare w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm; 4 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Adâncime de retezare tmax | 15 mm | 15 mm | 20 mm | 21 mm | 20 mm | 28 mm | 21 mm | 21 mm | 30 mm | 21 mm |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |