Bară pentru strunjire de canelare, pe dreapta, ⌀ cozii DS / lăţime de canelare w: 12/1,5mm

Cod articol: 273790 12/1,5
Reducere
193,06 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 12 mm
Lăţime de canelare w 1,5 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
tmax prelucrare interioară 4,5 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 16 mm
Decalaj central L3 9,5 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 30 mm
Lungimea totală L 140 mm
Şurub 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273790 12/1,5
EAN / GTIN 4045197720979
Număr producător 273790 12/1,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fabricate din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Atunci când sunt executate cu sistemul convex se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.