{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 25 mm | |
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | nu | |
tmin | 0,7 mm | |
lăţime minimă de canelare y | 0,5 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 28 mm | |
Lungime cap L1 | 33 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Şurub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273763 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197870803 | |
Număr producător | 273763 25/3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cuţit de strung pentru canelare la 45°, pe stânga, Lăţimea cozii / de canelare w: 25/3
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
155,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
155,82 €
117,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
155,82 €
117,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
183,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
101,00 €
80,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | nu | da | da | da | nu |
Lungimea totală L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 120 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Lungime cap L1 | 33 mm | 33 mm | 37 mm | 46 mm | 30 mm |
Lăţime de canelare w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Tip de utilizare | pe stânga | pe stânga | pe stânga | pe stânga | pe stânga |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |