{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 25 mm | |
Lăţime de canelare w | 2 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | nu | |
tmin | 0,5 mm | |
lăţime minimă de canelare y | 0,35 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 28 mm | |
Lungime cap L1 | 33 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Şurub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273763 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406243913 | |
Număr producător | 273763 25/2 |