Cuţit de strung pentru canelare la 45°, pe stânga, Lăţimea cozii / de canelare w: 16/3

Cod articol: 273763 16/3
Reducere
142,10 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / de canelare w Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Lăţime de canelare w 3 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
tmin 0,7 mm
lăţime minimă de canelare y 0,5 mm
Lăţimea funcţională L4 19 mm
Lungime cap L1 33 mm
Lungimea totală L 100 mm
Şurub 279815 5 (TX25; 6 Nm)
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273763 16/3
EAN / GTIN 4045197869289
Număr producător 273763 16/3

Descriere

Aplicaţie:

Pentru operaţii de strunjire liberă direct pe un umăr, pentru realizarea de unghiuri de degajare pentru lucrări de filetare şi de rectificare.

Notă:

  • ⌀Dmin = 30 mm (la w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (la w = 2).
  • A se folosi numai împreună cu plăcuţa de canelat cu rază completă Cod 273735273739.
  • Fără degajare standardizată conform DIN 509.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cuţit de strung pentru canelare la 45°, pe stânga, Lăţimea cozii / de canelare w: 16/3

Cuţit de strung pentru canelare la 45°, pe stânga, Lăţimea cozii / de canelare w: 16/3

La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
142,10 €
72,50 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
81,73 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
142,10 €
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
90,80 €
Este posibilă canelarea axială nu nu nu nu
Lungimea totală L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Răcire interioară nu nu nu nu
Lungime cap L1 33 mm 21,4 mm 33 mm 30 mm
Mărime coadă 16 mm 12 mm 16 mm 16 mm
Tip de utilizare pe stânga stânga pe stânga pe stânga
Tip produs Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit