Cuţit de strung pentru canelare 20/2 mm

Cod articol: 273751 20/2
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime de canelare w 2 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Răcire interioară nu
    Adâncime de retezare tmax 6 mm
    Lăţimea funcţională L4 21,5 mm
    Lungime cap L1 33 mm
    Lăţimea cozii b 20 mm
    Lungimea totală L 125 mm
    Şurub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    Este posibilă canelarea axială da
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273751 20/2
    EAN / GTIN 4045197484628
    Număr producător 273751 20/2

    Descriere

    Execuţie:

    Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături