Plăcuță de profilat canale 1,15 mm

Cod articol: 273665 1,15

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    37,08 € / buc.
  • de la 10 buc.
    30,90 € / buc.
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Canale conform standardului: DIN 471; DIN 472

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime de canelare w 1,15 mm
    Aplicaţia principală P
    Aplicaţie secundară K
    Condiţie de tăiere continuă
    Categorie HB7010
    Canale conform standardului DIN 471; DIN 472
    Materialul sculei Carbură
    ar 1,4 mm
    Pentru inele de siguranţă conform DIN471/472 1 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Profil plăcuţe amovibile neutru
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273665 1,15
    EAN / GTIN 4045197719218
    Număr producător 273665 1,15

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    230
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    190
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    continu
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Aplicaţie:

    Cu cuţit de strung pentru canelare pentru o lăţime de plăcuţă de 3 mm.

    Notă:

    Suporturile de plăcuţe trebuie prelucrate ulterior conform lăţimii de canelare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături