Plăcuță de profilat canale, HB7010, Lăţime de canelare w: 1,90mm

Cod articol: 273665 1,90

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    37,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    31,50 € / buc.
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Canale conform standardului: DIN 471; DIN 472

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 1,9 mm
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară K
Condiţie de tăiere continuă
Categorie HB7010
Canale conform standardului DIN 471; DIN 472
Materialul sculei Carbură
ar 2,15 mm
Pentru inele de siguranţă conform DIN471/472 1,75 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273665 1,90
EAN / GTIN 4045197719249
Număr producător 273665 1,90

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
230
Oţel < 750 N/mm²
P
190
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Cu cuţit de strung pentru canelare pentru o lăţime de plăcuţă de 3 mm.

Notă:

Suporturile de plăcuţe trebuie prelucrate ulterior conform lăţimii de canelare.