{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţimea lamei h5 | 32 mm | |
Tip de utilizare | neutru | |
Răcire interioară | nu | |
Pentru ⌀ maxim al piesei | 60 mm | |
Lăţime b2 | 1,6 mm | |
Înălţime h1 | 25 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Adâncime maximă de retezare tmax | 25 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Lamă pentru retezare |
Cod articol | 273551 32/2,2 | |
Număr producător | 273551 32/2,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lamă de retezare Oţel 32/2,2 mm |
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
127,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
70,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
129,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
100,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | nu | nu | nu | nu | nu |
Pentru ⌀ maxim al piesei | 60 | 50 | 100 | 60 | 60 |
Lungimea totală L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Înălţimea lamei h5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tip de utilizare | neutru | neutră | neutru | neutru | neutru |
Tip produs | Lamă pentru retezare | Lamă pentru retezare | Lamă pentru retezare | Lamă pentru retezare | Lamă pentru retezare |