{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţimea lamei h5 | 32 mm | |
Tip de utilizare | neutru | |
Răcire interioară | nu | |
Pentru ⌀ maxim al piesei | 100 mm | |
Lăţime b2 | 1,6 mm | |
Înălţime h1 | 24,8 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Lamă pentru retezare |
Cod articol | 273000 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941640 | |
Număr producător | 273000 32/2,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lamă de retezare din oţel 32/2,2 mm
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
70,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
127,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
129,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
100,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | nu | nu | nu | nu |
Pentru ⌀ maxim al piesei | 100 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Lungimea totală L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Înălţimea lamei h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tip de utilizare | neutru | neutră | neutru | neutru |
Tip produs | Lamă pentru retezare | Lamă pentru retezare | Lamă pentru retezare | Lamă pentru retezare |