Există o alternativă la acest produs

Plăcuţă de retezare neutră 8,0 mm

Cod articol: 273190 8,0
Reducere
27,93 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,96 € 27,93 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,30 € 23,28 € / buc.
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 8 mm
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Categorie HB7035
Strat de acoperire TiCN
Materialul sculei Carbura
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,19 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273190 8,0
EAN / GTIN 4062406085384
Număr producător 273190 8,0

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu faţetă. Pentru rată crescută de îndepărtare a materialului, oţeluri cu rezistenţă mai mare şi tăiere întreruptă (creşterea avansului cu 10%).

Aplicaţie:

Pentru lame de retezare Cod 273551273558.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături