{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 101,5 mm | |
Şurub de strângere pentru plăcuţa pentru filetare | 279810 2 | |
Portplăcuţă 1,5° | 272610 1,5 | |
Şurub de blocare pentru portplăcuţă | 279824 1 | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 271992 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654489 | |
Număr producător | 271992 25/16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cuțit de strunjire tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă L: 25/16mm
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
212,18 €
66,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
114,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
114,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
66,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
214,24 €
61,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 101,5 mm | 153 mm | 153 mm | 150 mm | 101,5 mm |
Răcire interioară | da | nu | nu | nu | da |
Lungime cap L1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 27 mm | 30 mm |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Mărime coadă | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tip de utilizare | pe stânga | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta | pe stânga |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |