{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 153 mm | |
Şurub de strângere pentru plăcuţa pentru filetare | 279810 2 | |
Portplăcuţă 1,5° | 272610 1,5 | |
Şurub de blocare pentru portplăcuţă | 279824 1 | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 272002 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430533 | |
Număr producător | 272002 25/16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cuţit de strunjit 25/16 mm
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
114,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
114,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungimea totală L | 153 | 153 | 150 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Lungime cap L1 | 30 | 30 | 27 |
Mărimea plăcuţei | 16 | 16 | 16 |
Mărime coadă | 25 | 25 | 25 |
Lăţimea funcţională L4 | 25 | 25 | 25 |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |