{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Eco | |
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Şurub de strângere pentru plăcuţa pentru filetare | 269023 3 | |
Portplăcuţă 1,5° | 279819 2 | |
Şurub de blocare pentru portplăcuţă | 279824 1 | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 271998 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734770 | |
Număr producător | 271998 25/16 |