{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 4,8 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Pasul filetului | 1 mm | |
f | 2,25 mm | |
t | 0,65 mm | |
S | 0,6 | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270665 5/M6 | |
EAN / GTIN | 2050002079267 |